Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Loodvervanger WÜTOP® FormFlex
Universele EPDM-loodvervanger. Volledig belijmd voor het maken van aansluitingen op muren, schoorstenen en dakpannen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge vitaliteit en weerstand tegen mechanische schade
Het gladde oppervlak verminderd stof en vervuiling. Dankzij de elastische aluminium wapening is de loodvervanger goed vormbaar
Sterk hechtende volledige belijming
De sterk klevende butyllaag, voorzien van een 2-delige siliconen beschermfolie, zorgt voor een onmiddellijke sterke hechting, waardoor verhitting en andere plak- en lasmiddelen overbodig zijn
Snel verwerkbaar
Eenvoudig en snel met de hand op lange lengtes aan te brengen en te modelleren (wij adviseren een drukroller) dankzij de hoge rekbaarheid in beide richtingen en een schutblad dat voorzien is van een slit. Hierdoor tot 2x sneller te verwerken dan lood en dankzij het lagere gewicht ook aanzienlijk eenvoudiger te verwerken
Milieuvriendelijk
Milieuvriendelijk en duurzaam materiaal als alternatief voor lood bij aansluitingen van schoorstenen, dak overgangen, dakkapellen etc.
Niet diefstalgevoelig
UV-bestendig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!