Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Loodvervanger
Eenzijdige, zelfklevende, geprofileerde aluminiumrol voor duurzame en betrouwbare afdichting van typische dakaansluitingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideaal alternatief voor plaatstalen en loden slabben
Materiaal past zich perfect aan het dakoppervlak aan:
dankzij de oppervlakstructuur met reliëf kan het optimaal aan de vorm van het dak worden aangepast en eenvoudig in elke richting worden verbogen
Probleemloze afvoer van water
dankzij vrijwel vlakke ondergrond
Geen schadelijke zware metalen zoals lood
UV- en weerbestendig
Gelakt oppervlak zorgt voor optimale aanpassing aan desbetreffende dakpan
Permanent elastische, temperatuurbestendige butyl-kleefstof met grote kleefkracht op nagenoeg elke ondergrond
Knip WÜTOP® Flex met een schaar op de juiste lengte. Breng vervolgens het materiaal aan op het dakprofiel en verwijder de afdekfolie van de kleefstrip aan de achterzijde. Druk het vervolgens stevig tegen de bakstenen en wrijf het gelijkmatig in de gegolfde profielen. U kunt WÜTOP® Flex ook aan elkaar lijmen. Zorg voor een goede en stevige hechting met het oppervlak, vooral in hoeken. Het gebruik van een met rubber beklede drukroller wordt aanbevolen. Als WÜTOP® Flex langs bouwcomponenten (bijv. schoorstenen) omhooggevoerd wordt, moet de bovenste rand worden voorzien van een standaard afdekstrip en worden afgedicht met een permanent elastisch afdichtmiddel.
Neem de volgende punten in acht om een goede, permanente hechting te garanderen:
- Toepassing vanaf +5°C
- De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn
- WÜTOP® Flex moet nauwkeurig worden aangebracht langs de contour van het oppervlak en stevig worden aangedrukt
- Voer eigen tests uit om een goede hechting aan gesiliconeerde stenen te garanderen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!