Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Muurfreesmachine MSF 40
Extreem krachtige muurfreesmachine met 1900W-motor, inclusief twee diamantslijpschijven van 125 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle en krachtige werksnelheid
De extreem krachtige 1900 W-aandrijving met slipkoppeling zorgt voor een snelle en krachtige voortgang van de werkzaamheden.
Diepte-instelling zonder gereedschap
Eenvoudige, gereedschaploze en tijdbesparende diepteafstelling dankzij de klemhendel.
Zeer robuust en antistatisch
Gegoten aluminium kap zorgt voor een hoge mate van robuustheid evenals antistatische eigenschappen.
Zeer ergonomisch en gebruiksvriendelijk
De kolom en booghandgrepen zorgen voor een goede ergonomie en optimaal gebruiksgemak voor horizontaal en verticaal werken. De schakelaar kan worden vergrendeld voor ondersteuning, waardoor het werken comfortabeler wordt.
Precisiewerk
Extra steunrollen ondersteunen tegen lateraal kantelen en vergemakkelijken een nauwkeurige geleiding van de machine
Herstartbeveiliging
De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking
Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. kwartsstof) moeten worden opgezogen met een klasse M-stofzuiger. De industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M automatic, art. nr. 07011430 is geschikt voor dergelijk stof.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!