Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor munten van 1 euro en 50 eurocent
- Frontpaneel en behuizing van ABS
- Cilinder en bout gemaakt van kunststof (PA 66 30GF)
- IP-beschermingsklasse: IP64
- Vochtigheidsklasse: >200 uur bij 55 °C en 95% vochtigheid
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!