Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Overall Carlow Multi ARC
Multi norm overall van ademende en soepele stof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vlamvertragend bescherming tegen hitte en metaalspatten, ARC bescherming, antistatisch
- Mouwen kunnen middels drukknopen smaller of breder gezet worden
- Mogelijkheid tot invoeg kniekussen
- Bedekte ritssluiting en bedekte drukknopen
- 2 opgezette steekzakken met klep en bedekte drukknopen
- 2 opgezette borstzakken met klep en bedekte drukknopen
- 2 lussen voor gasdetectiemeters
- 1 duimstokzak met klep en bedekte drukknoop
- 1 achterzak met klep en bedekte knoop
- 2 doorsteekgleueven
- Dubbel gestikte (2x2) vlamvertragende reflecterende strepen (50mm)
EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2008
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6
EN ISO 13688 : 2013
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!