Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sweater Melfi met ARC bescherming
Sweater beschermt tegen gevaren als vlamboogoverslag, hitte- en vlamverspreiding.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardige bescherming en comfort dankzij de multinorm eigenschappen
- Voldoet aan strenge veiligheidsnormen, EN 61482-2, voor optimale bescherming tegen thermische gevaren, EN ISO 11612 (A1B1C1F1) en EN ISO 14116 (index3)
- Comfortabel dragen; ronde hals, elastische manchetten en zoom
De Sweater Melfi met ARC bescherming is geschikt voor werkomgevingen waar bescherming tegen vlamboogoverslag, hitte- en vlamverspreiding vereist is, zoals in de elektrotechniek, energievoorziening, en industriële installaties.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!