Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multilijnlaser MLPR 22
Zelfnivellerende multilijnlaser met 3 rode, zeer goed zichtbare 360°-laserlijnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk in het gebruik
- De laser in de pendule nivelleert zichzelf binnen een paar seconden
- Alle lijnen kunnen eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met de aan/uit-knop
Flexibele bevestiging
- De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met de optionele universele wandbeugel
- Hij kan ook gemakkelijk op magnetische oppervlakken worden bevestigd dankzij het krachtige magneetsysteem
Diverse bedieningsopties
- Het geïntegreerde accupack kan worden gebruikt om het apparaat voor, tijdens of na gebruik via de oplaadaansluiting op te laden
- In noodsituaties kan het apparaat worden gebruikt met de accu's en de optioneel verkrijgbare accuhouder
Zeer goed zichtbare laserlijnen
De helderheid kan ook worden aangepast met het toetsenblok om het energieverbruik te verminderen
Universeel gebruik, zelfs over lange afstanden
Wanneer u de laser over een lange afstand gebruikt, lokaliseer de laserstralen dan met behulp van de universele ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar)
Nivelleringsfouten zijn geëlimineerd dankzij de niveaubewakingsfunctie
Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!