Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multilijnlaser MLPR 22
Zelfnivellerende multilijnlaser voor gebruik binnen en buiten met drie goed zichtbare rode 360° laserlijnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gebruiksvriendelijke werking
- Zelfnivellering van de pendellaser in enkele seconden
- Alle lijnen kunnen eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met de aan-/uitknop
- De helderheid van de laserlijnen kan worden aangepast met behulp van het toetsenblok, waardoor ook het stroomverbruik afneemt
- Automatische bewaking elimineert nivelleringsfouten. Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen
- Kan ook over lange afstanden worden gebruikt door de laserstralen te lokaliseren met behulp van de universele ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar)
- Lange batterijduur voor ononderbroken werken
- Compacte, robuuste en duurzame behuizing, die beschermd is tegen stof en spatwater en gemakkelijk te vervoeren is
Flexibele bevestiging
- De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met de optionele universele wandbeugel
- Hij kan ook gemakkelijk op magnetische oppervlakken worden bevestigd dankzij het krachtige magneetsysteem
Diverse bedrijfsmodi
- Met geïntegreerd batterijpakket dat ook tijdens gebruik via de oplaadaansluiting kan worden opgeladen
- Kan ook worden gebruikt met batterijen en de optionele batterijhouder
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
De multilijnlaser kan worden gebruikt in verschillende toepassingsgebieden, zoals interieurafwerking, het installeren van gipswanden, tegels of het installeren van stellingen en kasten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!