Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Multilijnlaser MLPG 22
Multilijnlaser MLPG 22 - 1
 -  - 2
Multilijnlaser MLPG 22 - 3
Multilijnlaser MLPG 22 - 4
Multilijnlaser MLPG 22 - 5
Multilijnlaser MLPG 22 - 6
Multilijnlaser MLPG 22 - 7
Multilijnlaser MLPG 22 - 8
Multilijnlaser MLPG 22 - 9
Multilijnlaser MLPG 22 - 10
Multilijnlaser MLPG 22 - 11
Multilijnlaser MLPG 22 - 12
Multilijnlaser MLPG 22 - 13
Multilijnlaser MLPG 22 - 14
Multilijnlaser MLPG 22 - 15
Multilijnlaser MLPG 22 - 16
Multilijnlaser MLPG 22 - 17
Multilijnlaser MLPG 22 - 18
Multilijnlaser MLPG 22 - 19
Multilijnlaser MLPG 22 - 20
Multilijnlaser MLPG 22 - 21

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multilijnlaser MLPG 22

Zelfnivellerende meerregelige laser voor binnen- en buitengebruik met drie goed zichtbare groene 360°-laserlijnen

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Eenvoudige bediening


  • Zelfnivellering van de gependelde laserdiodes in seconden

  • Alle lijnen kunnen eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met de aan-/uitknop

  • De helderheid van de laserlijnen kan worden aangepast met behulp van het toetsenblok, waardoor ook het stroomverbruik afneemt

  • Automatische bewaking elimineert nivelleringsfouten. Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen

  • Kan ook over lange afstanden worden gebruikt door de laserstralen te lokaliseren met behulp van de universele ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar)

  • Lange batterijduur voor ononderbroken werken

  • Compacte, robuuste en duurzame behuizing, die beschermd is tegen stof en spatwater en gemakkelijk te vervoeren is


Flexibele bevestiging


  • De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met de optionele universele wandbeugel

  • Hij kan ook gemakkelijk op magnetische oppervlakken worden bevestigd dankzij het krachtige magneetsysteem


Diverse bedieningsopties


  • Met geïntegreerd batterijpakket dat ook tijdens gebruik via de oplaadaansluiting kan worden opgeladen

  • Kan ook worden gebruikt met batterijen en de optionele batterijhouder
Opmerking

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen