Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Multilijnlaser MLLR 18
Multilijnlaser MLLR 18 - 1
Multilijnlaser MLLR 18 - 2
Multilijnlaser MLLR 18 - 3
Multilijnlaser MLLR 18 - 4
Multilijnlaser MLLR 18 - 5
Multilijnlaser MLLR 18 - 6
Multilijnlaser MLLR 18 - 7
Multilijnlaser MLLR 18 - 8
Multilijnlaser MLLR 18 - 9
Multilijnlaser MLLR 18 - 10
Multilijnlaser MLLR 18 - 11
Multilijnlaser MLLR 18 - 12
Multilijnlaser MLLR 18 - 13
Multilijnlaser MLLR 18 - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multilijnlaser MLLR 18

De MLL 18R creëert drie nauwkeurige 360° lijnen: 1x horizontaal en 2x verticaal onder een hoek van 90°. De lijnen zijn zichtbaar op de vloer, de wanden en het plafond.
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
  • Innovatieve splitsen en weerkaatsing van de laserpunt naar een 360° lijn, wat resulteert in een zeer lange levensduur en grote nauwkeurigheid

  • Geen complexe verplaatsingen van de laser: alle referentiepunten zichtbaar met een druk op de knop

  • Gebruik binnen met goed zichtbare lijnen

  • Zeer groot bereik buiten met handontvanger

  • Nauwkeurig elektronisch nivelleren

  • Met handmatige kantelfunctie

  • Met opwaartse en neerwaartse loodpunt

  • Kan worden gebruikt met universele handontvanger LRU18

  • Eenvoudig te bedienen en snelle uitlijning

  • Leveringsomvang:
  • Multilijnlaser MLLR 18, lithium-ion accu, oplader, doelplaat, laserbril, transportkoffer, gebruiksaanwijzing