Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multilijnlaser MLLR 18
De MLL 18R creëert drie nauwkeurige 360° lijnen: 1x horizontaal en 2x verticaal onder een hoek van 90°. De lijnen zijn zichtbaar op de vloer, de wanden en het plafond.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Innovatieve splitsen en weerkaatsing van de laserpunt naar een 360° lijn, wat resulteert in een zeer lange levensduur en grote nauwkeurigheid
- Geen complexe verplaatsingen van de laser: alle referentiepunten zichtbaar met een druk op de knop
- Gebruik binnen met goed zichtbare lijnen
- Zeer groot bereik buiten met handontvanger
- Nauwkeurig elektronisch nivelleren
- Met handmatige kantelfunctie
- Met opwaartse en neerwaartse loodpunt
- Kan worden gebruikt met universele handontvanger LRU18
- Eenvoudig te bedienen en snelle uitlijning
- Leveringsomvang:
- Multilijnlaser MLLR 18, lithium-ion accu, oplader, doelplaat, laserbril, transportkoffer, gebruiksaanwijzing
Voor alle nivelleer- en stelwerkzaamheden binnen en buiten. Het plaatsen of monteren van gipswanden, deuren, keukens, legborden, kasten, trappen, lampen, enz. Het afhangen van plafonds, gebruik voor elektrische installaties, overdracht van hoogten en lijnen, installatie van profielplaten. Werkt met de LRU18 universele laserontvanger.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!