Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multilijnlaser MLLG 18
Hoogwaardige, elektronische, zelfnivellerende multilijnlaser met zeer duidelijk zichtbare groene laserlijnen. Inclusief laserbril en oplaadbare accu
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel waterpassen, maximale nauwkeurigheid en enorme tijdbesparing bij het werk
Elektronisch zelfnivellerend
Lijnen kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld
- Continue lijn van 360° in horizontaal en verticaal vlak.
- 4 x 90° lijnen in het verticale vlak. 90° hoek ten opzichte van de grond.
Lange acculevensduur
Lithium-ion accupack
Voor horizontale en verticale toepassing zonder het apparaat te verplaatsen
Met schietloodfunctie
Probleemloos gebruik in heldere lichtomstandigheden met grotere afstanden in combinatie met de handontvanger
Kan in de regen worden gebruikt, evenals in stoffige omgevingen
Beschermingsklasse IP 55
Voor alle nivelleer- en stelwerkzaamheden binnen en buiten. Dankzij de universele ontvanger kunnen nivelleerwerkzaamheden ook buiten worden uitgevoerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!