Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Multilijnlaser MLLG 18
Multilijnlaser MLLG 18 - 1
Multilijnlaser MLLG 18 - 2
Multilijnlaser MLLG 18 - 3
Multilijnlaser MLLG 18 - 4
Multilijnlaser MLLG 18 - 5
Multilijnlaser MLLG 18 - 6
Multilijnlaser MLLG 18 - 7
Multilijnlaser MLLG 18 - 8
Multilijnlaser MLLG 18 - 9
Multilijnlaser MLLG 18 - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multilijnlaser MLLG 18

Hoogwaardige, elektronische, zelfnivellerende multilijnlaser met zeer duidelijk zichtbare groene laserlijnen. Inclusief laserbril en oplaadbare accu
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
Snel waterpassen, maximale nauwkeurigheid en enorme tijdbesparing bij het werk


Elektronisch zelfnivellerend



Lijnen kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld


  • Continue lijn van 360° in horizontaal en verticaal vlak.

  • 4 x 90° lijnen in het verticale vlak. 90° hoek ten opzichte van de grond.


Lange acculevensduur


Lithium-ion accupack



Voor horizontale en verticale toepassing zonder het apparaat te verplaatsen


Met schietloodfunctie



Probleemloos gebruik in heldere lichtomstandigheden met grotere afstanden in combinatie met de handontvanger



Kan in de regen worden gebruikt, evenals in stoffige omgevingen


Beschermingsklasse IP 55