Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Reinigingsvloeistof Multiclean

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reinigingsvloeistof Multiclean

Voor reiniging en tijdelijke smering op fysiologisch en ecologisch kwetsbare plaatsen. NSF-gecertificeerd.
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
Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, NSF H1 en K1


Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen



Hoge reinigings- en ontvettingskracht


Verwijdert oliën, aangekoekte harsresten en siliconenresten



Geschikt voor gebruik op vele materialen



Acetonvrij



AOX- en siliconenvrij

Opmerking

Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt.


NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie


VbF = Duitse verordening betreffende brandbare vloeistoffen (ongeldig sinds 1-1-2004) - is vervangen door de Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) (verordening betreffende bedrijfsveiligheid) (geldig sinds 3-10-2002)

Registratie NSF H1 en K1 (nr.: 135926), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.