Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen
Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen - 1
Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen - 2
Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen - 3
Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelringsteeksleutel Multiprofiel voor vijf schroefkopaandrijvingen

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen
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
Speciale ring- en steeksleutel


  • Geschikt voor zeskant metrisch, vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, zeskant inch, buiten-TX

  • Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ratel aan de ringzijde met kop in een hoek van 15° is geschikt voor het vastdraaien van de meest gangbare schroeftypen

  • Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het ratelmechanisme fijnvertand met 72 tanden

  • De omschakelhendel wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien: dit maakt het mogelijk om het gereedschap met één hand te gebruiken

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en glansgepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de multi-ratelringsteeksleutel drukt de kosten voor vervanging en opslag
Opmerking

Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.