Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ratelschroevendraaier met magazijn geen uitrusting
Schroevendraaier met uittrekbaar, draaibaar magazijn, 2C-handgreep, ratelfunctie en glanzend verchroomde ronde schacht met magneet
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met ratel, het magazijn kan naar wens worden uitgerust
- Krachtige ratelfunctie met 28 tanden en een maximaal moment van 20 Nm
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier met ratel
- Eenvoudig uit te rusten dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch
- Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits
- Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik
Betrouwbaar en duurzaam
- Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht
- Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder
- Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!