Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraaltrapboor Multi Performance HSS TiAlN
Spiraaltrapboor Multi Performance HSS TiAlN - 1
Spiraaltrapboor Multi Performance HSS TiAlN - 2
Spiraaltrapboor Multi Performance HSS TiAlN - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraaltrapboor Multi Performance HSS TiAlN

De nieuwste generatie multi-performance trappenboren met TiAIN-coating voor een maximale levensduur, aanzienlijk sneller boren met stille bewerking en aanzienlijk minder braamvorming bij het bewerken van vrijwel alle dunwandige materialen, zoals conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm2, roestvast staal, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
Tot 9 keer langere levensduur en tot 50% hogere snijsnelheid


vergeleken met conventionele trappenboren zonder coating



Verbeterde centrering en tot 100% sneller aanboren


Exclusieve Speed-slijping



Versnelt het gehele boorproces


Aanzienlijk lagere voedingskrachten



Geoptimaliseerde snijvlakgeometrie


  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen vervorming van plaatmateriaal

  • Verbeterde rondheid van het gat

  • Aanzienlijk minder braamvorming op de randen


Tot 80% minder kracht op het gereedschap tijdens het boren


Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop