Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multi-Fix reduceerring
Dankzij de reduceerring kan de diameter van het boorgat zeer eenvoudig worden aangepast, waardoor alle diamantslijpschijven zonder tijdrovend montagewerk kunnen worden gebruikt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bruikbaar aan beide zijden en herbruikbaar: Verkleining van boorgaten van 25,4 of 22,23 mm tot 20,0 mm of van 25,4 mm tot 22,23 mm
 - Veilig, snel en eenvoudig te bevestigen dankzij het extra grote contactoppervlak
 - Voldoet aan de Europese norm EN13236
 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!