Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorreinigingsmiddel
Krachtig reinigingsmiddel voor motoren, motorruimten en transmissies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoog reinigingsvermogen
- Verwijdert snel en grondig olie, vet, teer en ander vuil
- Door zijn viscositeit hecht de reiniger aan verticale oppervlakken en kan zo onder het vuil komen en dit optimaal losmaken
Zacht voor materialen
Kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, tin en zink, alsook gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber worden niet aangetast vanwege het ontbreken van agressieve stoffen.
Snelle afscheiding conform de Oostenrijkse standaard Ö-norm Test B 5105
Olieachtige en vettige verontreinigingen worden niet geëmulgeerd, maar gepenetreerd en losgeweekt. Daardoor kan het ontstane afvalwater via de lichte-oliescheider worden afgescheiden.
AOX-vrij-verbindingen en organische oplosmiddelen
Geen fosfaten en complexe verbindingen
Siliconenvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Motor, motorruimte en versnellingsbak worden grondig en op een milieuvriendelijke manier gereinigd. Kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, tin en zink en gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber worden niet aangetast door de afwezigheid van agressieve ingrediënten en een pH-waarde die vrijwel neutraal is.
Spuit de motorreiniger onverdund op de motor, de motorruimte en de versnellingsbak. Na een korte inwerktijd grondig afspoelen met een stoomstraal. Kan ook worden gebruikt in een hogedrukapparaat. Kan worden gebruikt met koud en warm water. Mengverhouding 1:1 tot 1:10
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!