Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
DP 300 motor- en behuizingsafdichtkit

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

DP 300 motor- en behuizingsafdichtkit

Permanent plastische motor- en behuizingsafdichtkit met hoge temperatuurbestendigheid
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
  • Uitstekende afdichting dankzij permanent kunststof (non-uitharding) eigenschappen

  • Gegarandeerd trilvast, zelfs na jaren van blootstelling

  • Trekt geen draden bij aanbrengen

  • Loopt niet van verticale oppervlakken of aflopende oppervlakken af

  • Temperatuurbestendig van -50°C tot +270°C, kortstondig tot +300°C

  • Matig warmtegeleidend

  • Gaat geen chemische verbinding aan met metalen of andere materialen, voorkomt atmosferische corrosie

  • Bestand tegen water, lucht, benzine, kerosine, talloze soorten olie, synthetische smeermiddelen, water/glycol- en methanolmengsels, antivries, fluorkoolstofkoelmiddelen

  • Siliconenvrij

  • Niet giftig
Opmerking

Kan niet worden gebruikt voor het vervangen van een vaste afdichting, kan alleen in combinatie worden gebruikt. Niet geschikt voor het afdichten van oliecarters.

NSF-registratie klasse P1, reg. nr. 151822

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.