Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
System montagewagen 8,8
Compacte en wendbare montagewagen, ideaal voor gebruik in de werkplaats, met onbelemmerde, snelle toegang tot een reeks gereedschappen en kleine onderdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer robuuste montagewagen in systeemmaat 8.8
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen
- In drie hoogte verstelbare legplaten (midden)
- Sterk en ergonomisch handvat
- Geperforeerde achterwand voor montage van diverse accessoires (vierkante perforaties 10 x 10 mm)
- Rubberen wielen, zwenkwielen met diameter van 100 mm (twee met parkeerrem), vaste wielen met diameter van 100 mm
- Hoog totaal draagvermogen: 150 kg (belasting per legbord 50 kg)
- Gepoedercoat in RAL 9017
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!