Hoogtecompensatie
Hoeksteunen kunnen met de sleuf ongelijke ondergronden tot 20 mm compenseren
Volledig voorgemonteerd
Montagerails 47 x 37 en 60 x 37 kunnen zonder voorafgaande werkzaamheden aan de hoeksteunen worden bevestigd
Gelijmde EPDM-afdichtingsstrip aan de onderkant van de hoeksteun
Optimale bescherming tegen vocht
- Zorg er vooraf voor dat het felsdak stevig vastzit op de onderbouwconstructie. Houd ook rekening met de maximale belastbaarheid van het plaatstaal. Vooral bij toepassing van sandwich dakelementen is goedkeuring van de fabrikant vereist. Wij adviseren het gebruik van twee dunne plaatstaalschroeven met afdichtschijf van 4,5 x 25 (art.nr. 020154525) voor de bevestiging van elke steun.
- Niet geschikt voor opstellingen op platte daken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!