Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagesleutel Zinkspuitgietwerk
Met ingebouwde flesopener
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Meenemer voor sloten met CK-pons, maakt het mogelijk een slot te vergrendelen zonder cilinder
- Conische vierkante spie van ■ 6 tot 10 mm, de slotmeenemer kan worden bediend zonder deurgreep en vierkante spie
- Zeskantsleutel 3 mm
- Geen afzonderlijke inbussleutel nodig
- Conische vierkante spie van 6 tot 8 mm voor slotbediening via vierkante meenemer.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!