Montagerail 47X37
Montagerail 47X37 - 1
Montagerail 47X37 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Montagerail 47X37

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

  • Hoogte: 47 mm
  • Breedte: 37 mm
  • Materiaal: Aluminium

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Traagheidsmoment diagonaal Traagheidsmoment in lengterichting Weerstandsmoment diagonaal Aantal VE
Prijs/VE
0865747315
3150 mm 7.709 cm⁴ 4.264 cm⁴ 3.155 cm³
4 st
9501007211
5400 mm 8.141 cm⁴ 4.363 cm⁴ 3.262 cm³
6 st
9501007212
3300 mm 8.141 cm⁴ 4.363 cm⁴ 3.262 cm³
12 st
0865747316
3150 mm
4 st
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
Zijdelingse railbevestiging


Eenvoudige en tijdbesparende montage




Zijdelingse profilering


Gegarandeerde optimale vorm- en krachtsoverdraging