Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EasyClick montageplaat Met hoogteverstelling via sleufgat +/- 2 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 3-punts montage voor Euro-schroeven, kopdiameter 6,8 mm
- 5-punts montage voor Assy-schroeven, diameter 3,5 mm
Gebruik na het aanpassen van de hoogte als borgschroef ∅ 3 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!