Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Montageframe set 4 voor werkbanken

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Montageframe set 4 voor werkbanken

Montageframe met geperforeerd paneel, twee legplaten en arm met LED-werklamp voor het aangepaste ontwerp van werkbanken voor een ergonomische werkruimte.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geperforeerd paneel van 450 mm hoog voor houder, haken en montagerail voor het vasthouden van gereedschappen en kleine onderdelen. Plateaus van 250 en 330 mm diep voor systeemopbergdozen van formaat 1 en 2.



Individuele uitvoeringsmogelijkheden


Geschikt voor alle werkplekken, inclusief voor latere uitbreiding van bestaande werkplekken



Kan op elk moment worden gewijzigd en achteraf worden gemonteerd


Er kunnen extra onderdelen worden aangebracht of bestaande onderdelen kunnen worden vervangen wanneer de werkomstandigheden veranderen



Zeer stabiele constructie


Sleufprofielen - versterkt en gelast, met roosterafmetingen van 50 mm



De juiste oplossing voor elke toepassing


Uitgebreid assortiment accessoires met beugels, haken, montagerails en kasten



Optimale verlichting van het werkoppervlak en verblindingsvrij werken


Bovenframe met arm en LED-werkstationverlichting