Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montageblok set
Handig assortiment universele montagehulpmiddelen voor uitlijning en egalisering; kunnen ook als onderlegplaat worden gebruikt. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uiterst veelzijdig
Voor een goede lastoverdracht bij het installeren van raam- en deurkozijnen. Kunnen ook worden gebruikt voor het waterpassen en uitlijnen van interieurelementen en gipsplaten. De montageblokken van Würth vormen een universeel hulpmiddel en kunnen als afstandhouders en bij egalisering/nivelleringswerkzaamheden worden gebruikt.
Verstelbare hoogte
De montageblokken van 60 x 40 mm zijn verkrijgbaar in diktes van 1,5 mm; 3 mm; 5 mm en 10 mm, in sets van 100
Robuuste, massief gegoten blokken gemaakt van polypropyleen (PP)
Compressiekrachtberekeningen: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg
De draagkracht van de ondergrond is essentieel bij het berekenen van de compressiekracht en de draagkracht van het blok
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!