Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montageblok
Universele montagehulpmiddelen voor uitlijnen, vlakstellen of voor gebruik als onderlegplaten. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veelzijdig inzetbaar
Voor een goede lastoverdracht bij het installeren van raam- en deurkozijnen of voor het waterpassen en uitlijnen van interieurelementen en gipsplaten. De montageblokken van Würth vormen een universeel hulpmiddel en kunnen als afstandhouders en bij egalisering/nivelleringswerkzaamheden worden gebruikt.
Verstelbare hoogte
De montageblokken van 60 x 40 mm zijn verkrijgbaar in diktes van 1,5 mm; 3 mm; 5 mm, 10 mm, 15 mm en 20 mm
Extreem hoge belastbaarheid
De blokken van massief gegoten polypropyleen (PP) zijn extreem robuust met een drukvastheid van meer dan 16 ton*
*Berekening: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg
De draagkracht van de ondergrond is essentieel bij het berekenen van de drukvastheid en de draagkracht van het blok.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!