Geperforeerde montageband, geen randperforatie
Geperforeerde montageband, geen randperforatie - 1
Geperforeerde montageband, geen randperforatie - 2
Geperforeerde montageband, geen randperforatie - 3
Geperforeerde montageband, geen randperforatie - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Geperforeerde montageband, geen randperforatie

In praktische kunststof roldoos

  • Lengte: 10 m

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte Materiaaldikte Gatdiameter Gatafstand Aantal VE
Prijs/VE
0972010012
12 mm 0,7 mm 5,2 mm 9 mm
10 m
0972010017
17 mm 0,7 mm 6,5 mm 15 mm
10 m
0972010025
25 mm 0,7 mm 8,5 mm 15 mm
10 m
097212
12 mm 0,75 mm 5,3 mm 10 mm
10 st
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
Denk eraan dat de band scheurt bij de breuklastwaarde. Lokaal moet rekening worden gehouden met trillingen en thermische belastingen evenals de vereiste veiligheidsfactor.