Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WZ-staalband
Voor diagonale versteviging van dak- en wandconstructies (als trekstang voor hout-hout-verbindingen)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Diepere inbedding van bevestigingsmiddel in houten ondergrond voor hogere belastingen
- 25% lichter voor eenvoudigere montage
- Gepatenteerde randvormgeving en hoogwaardig staal voor grotere treksterkte
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S350DG + Z275MAC [ca. 275 g aan beide zijden]) conform EN 10346:2009-07, dikte 1,5 mm
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
CE-markering conform EN 14545:2009-02
De nagelverbinding aan het uiteinde bepaalt in de regel de belastbaarheid.
Om sterkere krachten te verspreiden, kunnen meerdere windschoorbanden naast elkaar worden aangebracht. Het is aan te raden om een windschoorbandspanner te gebruiken om ervoor te zorgen dat de banden gelijkmatig worden aangespannen.
De geperforeerde windijzers worden zijn bevestigd met behulp van Würth ankernagels of ASSY raveeldragerschroeven.
Per bevestigingspunt moeten ten minste 2 nagels of ASSY raveeldragerschroeven worden gebruikt.
Voor de nagels en schroeven moeten de rand- en hartafstanden conform EC5 in acht worden genomen.
Zorg ervoor dat wind- en trekkrachten correct worden afgevoerd naar de dakconstructie.
CE-markering conform EN 14545:2009-02
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Diagonale versteviging van dak- en wandconstructies
Würth WZ-windschoorbanden kunnen direct op de bovenzijde van dakspanten worden vastgezet. Zorg ervoor dat wind- en trekkrachten correct worden afgevoerd naar de dakconstructie. Windschoorbanden worden vastgezet met Würth ankernagels of ASSY raveeldragerschroeven. Bij elk kruispunt van dakspanten moeten ten minste 2 nagels worden gebruikt. Rand- en hartafstanden moeten voor de nagels in acht worden genomen. Om sterkere krachten te verspreiden, kunnen meerdere windschoorbanden naast elkaar worden aangebracht.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY raveeldragerschroef: 5,0 x ≥ 40 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!