Montage-as
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montage-as
Voor hoekkastcarrouselbeslag CORNERSTONE MAXX
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- 2 stuks hoekkastcarrouselbeslag CORNERSTONE MAXX, te monteren op de montage-as
- Kan links of rechts worden bevestigd
- Kan worden gebruikt met kastbreedten van 900 of 1000 mm
- Eenvoudige en gereedschapsloze montage van plateaus op montage-as
- Hoogteverstelling van plateaus zonder gereedschap, zelfs na montage
- Plateaus kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgedraaid en zitten niet in de weg van de aangrenzende unit
- Zwevend plateaudesign dankzij de verborgen bevestigingen
Opmerking
Het hoekkascarrouselbeslag en de plateaus zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang. Bestel deze afzonderlijk, overeenkomstig de gewenste kast/deurbreedte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!