Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Momentsleutel met 14 x 18 mm insteekvierkant
Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig en handig
- Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm
- Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien
- Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien
- Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden
- Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers
Effectief
- Uiterst veelzijdig vanwege de compacte afmetingen en het eenvoudig verwisselen van gereedschap
- Hoeft na gebruik niet te worden losgemaakt, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde
- Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht
- Veelzijdig dankzij eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
- Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, met name voor werk in krappe ruimtes, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen/bedrijfswagens/motorbouw of voor industrie en ambacht of ankertechnologie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!