Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel - 1
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel - 2
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel - 3
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel - 4
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel - 5
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel - 6
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel - 7
Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Momentsleutel 1/4 inch met omschakelratel

Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbare vierkante bevestiging en ratelkop
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
  • Meetnauwkeurigheid van +/- 3 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • Dubbele schaal in Nm en lbf-in.

  • Handige momentinstelling op de hendel

  • Akoestische en tastbare momentmeting voor nauwkeurige schroefbewerkingen

  • Hoogwaardige ratel voor gebruik in krappe ruimtes

  • Snel en eenvoudig omschakelen voor rechtsom en linksom draaien met omschakelhendel

  • Voor gebruik in krappe ruimten

  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Duurzame robuuste vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
Opmerking
  • Nadat u de momentsleutel hebt gebruikt, ontspant u de veer door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde

  • Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld

  • Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint bij het eerste gebruik van de momentsleutel