Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel
Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurige werking
- Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm
- Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien
- Gemakkelijk afleesbare dubbele schaal met Nm en Ibf-in
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien
- Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers
Compact en geavanceerd
- Compact, slank ontwerp voor het werken in krappe ruimtes
- Comfortabel werken dankzij de ergonomisch gevormde handgreep met een comfortabel greepoppervlak
- Snel en eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien met behulp van het handige draaiplateau
- Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
- Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer
- Na gebruik van de momentsleutel wordt de veer ontspannen door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Veelzijdig voor het nauwkeurig en gecontroleerd aandraaien van bouten en moeren met het vereiste aanhaalmoment, bijv. voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen of motoren, voor gebruik in de industrie, op bouwplaatsen of in de gebouwentechniek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!