Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/8 inch momentsleutel met doordrukratel
Momentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met 3/8 inch doorsteekvierkant en ratel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisiewerk
- Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm
- 72 tanden maken een draaihoek van slechts 5° mogelijk voor maximale nauwkeurigheid bij het schroeven
- Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien
- Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft met een schaalinterval van 1 Nm
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien
- Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden
- Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers
Gebruiksvriendelijk
- Ook geschikt voor gebruik in krappe ruimtes dankzij het compacte ontwerp
- Hoeft na gebruik niet te worden losgemaakt, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde
- Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht
- Eenvoudig te gebruiken dankzij het doorsteekvierkant voor snel verwisselen van dopsleutels
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiend aandraaien voor nauwkeurig vastdraaien van rechtse en linkse schroefdraad
- Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
- Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd, nauwkeurig aanhalen van moeren en bouten met een gespecificeerd aanhaalmoment.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!