Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Momentsleutel 3/4 inch
Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lang maar nauwkeurig
- Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm
- 60 tanden maken een draaihoek van slechts 6° mogelijk voor maximale nauwkeurigheid bij het schroeven
- Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien
- Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft met een schaalinterval van 10 Nm
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien
- Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden
- Duurzaam en hoogwaardig conform ISO-norm 6789-1
Comfortabele bediening
- Lang, slank ontwerp
- De lengte zorgt voor een eenvoudige krachtoverbrenging in het koppelbereik van 80-400 Nm
- Hoeft na gebruik niet te worden teruggedraaid, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde
- Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht
- Veelzijdig door de verwijderbare vierkantadapter
- Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
De extra lange momentsleutel is ideaal voor diverse toepassingen in de bedrijfswagensector, zoals bij het verwisselen van banden, maar ook in de werktuigbouw, metaalbewerking en bouwsector. Voor alle werkzaamheden waarbij moeren en bouten nauwkeurig moeten worden aangedraaid met een gespecificeerd aanhaalmoment.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!