Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4 inch momentsleutel
Uiterst compacte momentsleutel met 1/4 inch zeskantbevestiging en nauwkeurige schaalverdeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Compact ontwerp met een totale lengte van slechts 168 mm, daardoor ideaal voor gebruik onderweg of in krappe ruimtes
- Nauwkeurig aanhalen met een triggernauwkeurigheid van +/- 6 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- De praktische schaalverdeling maakt een nauwkeurige instelling van het gewenste koppel mogelijk in het bereik van 1 tot 5 Nm
- Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien
- Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers
- Antislip, geribbeld greepgedeelte voor optimale controle bij het vastdraaien
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiend aandraaien voor nauwkeurig vastdraaien van rechtse en linkse schroefdraad
- Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
- Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer
- Nadat u de momentsleutel hebt gebruikt, ontspant u de veer door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van moeren en bouten, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen of voor gebruik in de industrie, de ambachtelijke sector of op bouwplaatsen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!