Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Momentsleutel 1/2 inch
Met doorsteekvierkant met paddenstoelkop, kogelvergrendeling en micrometerschaal 40 - 200 Nm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ontgrendelen en vergrendelen door middel van verstelbare hendel
- Eenvoudig af te lezen dubbele schaal in Nm en lbf/ft onder een beschermvenster met vergrootglas
- Handgreep met band minimaliseert de kans op letsel door wegglijden
Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met fabriekscertificaat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!