Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Mobiele werkplaatskraan

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiele werkplaatskraan

Mobiele en inklapbare motorkraan, ideaal voor voertuigwerkplaatsen, voor zware componenten zoals hoogspanningsaccu's, motoren, enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Veelzijdig


  • De arm van de kraanboom kan eenvoudig in drie verschillende standen worden vergrendeld

  • Dubbelwerkende pomp, 360° draaibaar

  • Minimale ruimtevereisten omdat de kraan opvouwbaar is

  • Extra plat profiel

  • Draaiende lasthaak en nylon wielen


Hoog niveau van veiligheid


  • De ingebouwde dodemansregeling voorkomt onbedoeld dalen
Opmerking

CE-goedkeuring voor het apparaat documenteert de conformiteit van het apparaat met de 2006/42/EG (Machinerichtlijn) EN ISO 12100:2010.