Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI
Mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gebruiksvriendelijk
- Automatische detectie van de maximale laadstroom via codering in de netvoedingskabel
- De geïntegreerde besturings- en beveiligingsinrichting in de bedieningskast (IC-CPD) is verantwoordelijk voor het regelen van het laadproces
- De IC-CPD in het laadsysteem voldoet aan de norm IEC 62752 en heeft vier LED's voor het aangeven van de laadstatus en storingen
- De stroom hoeft niet te worden geconfigureerd en er is geen parametrisering vereist (aansluiten en opladen)
Hoge mate van flexibiliteit
- Innovatieve plugin-connectortechnologie waarmee verschillende adapters kunnen worden gebruikt om stroom te trekken
- De wandsteun kan worden gebruikt om het mobiele laadstation om te zetten in een laadstation dat aan de muur is bevestigd
Hoge mate van veiligheid
- Een hangslot kan worden gebruikt om het laadstation aan de wandsteun te bevestigen ter bescherming tegen diefstal
- Het laadstation is ook bestand tegen overrijden
Geleverd zonder adapterkabel/netstekker. Opladen bij 16 A en 32 A is ook mogelijk met behulp van een bijbehorende adapter/stekker. Als er een driefasige aansluiting is, is opladen met 11 kW en 22 kW ook mogelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!