Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mobiel oplaadstation Juice Booster 2
Flexibel, mobiel laadstation met een laadcapaciteit tot 22 kW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor zowel standaard stopcontacten voor huishoudelijk gebruik als stopcontacten voor hoge stroomsterktes
- Afhankelijk van de voedingsaansluiting en het voertuig, volledig automatische instelling van de maximale laadcapaciteit
- Volledig waterdicht, slagvast en stofdicht (IP 67)
- Kan worden overreden met een wielbelasting van maximaal drie ton
- Ingebouwde RCCB-AEV-stroomonderbreker
- Met temperatuurbewaking bij de voedingsaansluiting
Leveringsomvang
- Juice Booster II inclusief transportkoffer met zelfklevende klittenbandstrip voor bevestiging aan de vloerbedekking van de bagageruimte
- Adapter voor 230 V-aansluiting//1 x 13 A//max. 2,9 kW
- Adapter voor CEE 32-aansluiting//3 x 32 A//max. 22 kW
TÜV-gecertificeerd volgens IEC 62752
Voor servicevoertuigen, werkplaatsen, verkoopruimten bij autodealers en privégebruik als mobiele wallbox
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!