Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FPMF-plaat 1-S
Voor brandwerende afdichtingen voor leiding- en kabeldoorvoeren in lichtgewicht scheidingswanden en massieve wanden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FR-platen zijn van minerale wol met hoge dichtheid met aan één kant een brandvertragende coating.
FR-platen, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Brandwerende klassen tot EI 120 U/U, afhankelijk van de installatiesituatie en het materiaal
- De platen zijn voorgecoat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Uitstekende geluidsisolatie
Openingen en randvoegen moeten worden afgedicht met ACR 240 brandvertragend acryl. Andere systeemcomponenten zijn Würth FP-strips en FP-opvulmateriaal.
ETA 24/0628
Bij gebruik voor brandwerende afdichtingen voor doorvoeren moeten ETA 24/0628 en de relevante installatie-instructies in acht worden genomen.
Combi-afdichtingen voor doorvoeren voor metalen en kunststof pijpen en elektrische kabels in lichtgewicht scheidingswanden en massieve wanden conform ETA24/0628.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!