Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Milieukast ST30
Milieukast ST30 - 1
Milieukast ST30 - 2
Milieukast ST30 - 3
Milieukast ST30 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Milieukast ST30

Milieukast met drie afgedichte opvangbakken en vloerplaat, getest in overeenstemming met StawaR
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
  • De unit is gemaakt van robuust plaatstaal

  • Poedercoating van hoge kwaliteit, lichtgrijze behuizing (RAL 7035), deuren in verkeersrood (RAL 3020)

  • Scharnierende deuren met draaivergrendeling en afgedekt sluitsysteem

  • Veilige en conforme opslag van watervervuilende, niet-ontvlambare vloeistoffen en giftige stoffen in werkomgevingen in overeenstemming met TRGS 510

  • Draagvermogen per opvangbak: 75 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Uitgerust met 3 opvangbakken (20 liter) en een vloerplaat (30 liter, getest conform StawaR), opvangbakken in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm

  • Ventilatiegaten in de vleugeldeuren zorgen voor een continue luchtuitwisseling

  • Uitlaataansluiting (NW 100) voor mechanische ventilatie in de hoek van de unit
Opmerking

Niet geschikt voor het opslaan van brandbare stoffen op de werkplek.