Middenklem montagesysteem zonnepanelen
Middenklem montagesysteem zonnepanelen - 1
Middenklem montagesysteem zonnepanelen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Middenklem montagesysteem zonnepanelen

Voor fotovoltaïsche modules zonder frame (laminaatmodules)

  • Geschikt voor modulehoogte: 6,8 mm
  • Klemafstand tussen modules: 22 mm
  • Klembreedte: 80 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Oppervlakte: Blank
  • Interne aandrijving: BZK5
  • Geschikt voor montagerail: 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm
  • Materiaal klembek: ALU
  • Materiaal profiel: EPDM

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor modulehoogte Klemafstand tussen modules Klembreedte Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
0865799942
6,8 mm 22 mm 80 mm Aluminium
40 st
0865799944
6,8 mm 22 mm 80 mm Aluminium
40 st
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
Gecertificeerd door First Solar, Calyxo en Q-Cells



Volledig voorgemonteerd


De middenklem kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt



De voordelen in het kort


  • Snelle montage

Dankzij de voorgemonteerde systeemcomponenten en het innovatieve bevestigingssysteem wordt de installatietijd flink bekort.


  • Maximale flexibiliteit

De middenklemmen, eindklemmen en dakhaken zijn in hoogte verstelbaar waardoor ze geschikt zijn voor alle gangbare panelen en daktypen.


  • Lange levensduur

Alle systeemcomponenten zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium of RVS A2 wat een hoge mate van corrosiebestendigheid garandeert.


  • Optimale aanpasbaarheid

Dankzij de telescopische elementen kan het systeem tot op de millimeter nauwkeurig worden aangelegd. Het tijdrovende op maat maken van montagerails behoort tot het verleden.


  • Maximale veiligheid

Het bevestigingssysteem voldoet aan de vereisten volgens DIN 1055.