Middenklem Comfort

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Middenklem Comfort

Voor het bevestigen van zonnepanelen met frame

  • Geschikt voor modulehoogte: 30 - 50 mm
  • Klemafstand tussen modules: 19 mm
  • Klembreedte: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Interne aandrijving: BZK5

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Oppervlakte Kleur Geschikt voor modulehoogte Klemafstand tussen modules Aantal VE
Prijs/VE
0865799905
Blank Aluminiumkleurig 30 - 50 mm 19 mm
40 st
0865799906
Geanodiseerd Zwart 30 - 50 mm 19 mm
40 st
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
Eenvoudige montage


De verlengde zijdelen van de klem voorkomen dat de middenklem tijdens montage verdraait. Hierdoor is montage met slechts één hand mogelijk.




Breed toepassingsgebied


De middenklem is in hoogte verstelbaar en voor alle gangbare framehoogten geschikt.




Tijdbesparend


De middenklem is volledig voorgemonteerd en kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt.