Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Microvezeldoek

Microvezeldoek voor professioneel oppervlakteonderhoud

Microvezel is het materiaal bij uitstek wanneer gevoelige oppervlakken moeten worden gereinigd zonder het gebruik van reinigingsmiddelen. Microvezeldoeken zijn ook perfect voor polijsten en afstoffen, omdat hun microscopisch kleine vezels zelfs de kleinste onvolkomenheden van een oppervlak bereiken en vet, stofdeeltjes en ander vuil losmaken. Würth biedt hoogwaardige microvezeldoeken voor veelzijdige toepassingen in de auto- en carrosseriebranche en voor vele andere reinigings- en onderhoudstoepassingen - kom meer te weten over microvezeldoeken van Würth.

Microvezeldoeken reinigen en verzorgen effectief zonder detergenten

De reinigende werking van microvezeldoeken is gebaseerd op hun speciale weefsel, dat meestal is vervaardigd van zogenaamde microfilamentgarens. Deze zijn gemaakt van polyester, polyamide of polyethyleen en zijn veel dunner dan katoendraad. Daarom heeft een microvezeldoek een intensiever contact met een oppervlak en reinigt hij efficiënter en tegelijkertijd voorzichtiger. Microvezeldoeken van Würth bieden nog meer voordelen:

  • Duurzaam materiaal: Microvezel is steviger en duurzamer dan veel katoenen en niet-geweven materialen.

  • Kostenefficiënte reiniging: u bespaart kosten voor reinigings- en onderhoudsproducten

  • Milieuvriendelijk: Het lagere verbruik van reinigingsmiddelen en water beschermt het milieu

  • Veelzijdig gebruik: Microvezeldoeken zijn geschikt voor reinigen, afstoffen en poetsen - bij Würth vindt u voor elke toepassing de juiste microvezeldoek

  • Herbruikbaar: De microvezeldoeken zijn wasbaar op 60 ° en kunnen vele malen worden gebruikt.

Overigens hebben veel microvezeldoeken antistatische eigenschappen, zodat ze stof en pluisjes aantrekken - daardoor zijn ze zelfs voor mensen met een allergie het perfecte schoonmaakhulpmiddel.

De juiste microvezeldoek voor uw toepassing

De verhouding van polyester en polyamide evenals de maasdichtheid van de verschillende microvezeldoeken van Würth variëren per model en zijn dienovereenkomstig geschikt voor verschillende toepassingen. Op het gebied van de voorbereiding van voertuigen worden microvezeldoeken met een zeer hoge maaswijdte gebruikt. De professionele microvezeldoeken van Würth polijsten lakoppervlakken hologramvrij en trekken stofdeeltjes aan. Microvezel-poetsdoeken geven een streeploze glans aan gevoelige oppervlakken zoals glas, chroom, roestvrij staal, lakwerk en kunststoffen en kunnen ook vochtig worden gebruikt om deze oppervlakken te reinigen. Microvezeldoeken met twee verschillende zijden van Würth zijn bijzonder effectief. De zijde met de lange vezels reinigt doeltreffend en neemt stof op, terwijl de gladde microvezelzijde de afwerking van diverse oppervlakken perfectioneert.

Poetsdoeken en een breed assortiment werkplekbenodigdheden voor professionals

Naast microvezeldoeken omvat het Würth assortiment een grote keuze aan andere reinigingsdoeken en sponzen, evenals vele hoogwaardige artikelen voor de professionele werkplaatsinrichting. Gebruik het praktische online bestelsysteem van Würth om alle verbruiks- en reinigingsartikelen voor werkplaats en kantoor altijd op voorraad te hebben. Natuurlijk vindt u het uitgebreide productassortiment ook in Würth filialen in heel Duitsland.