Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Duomicrovezeldoek
Voor een perfecte lakafwerking
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De dubbelzijdige allrounder voor alle polijst-, poets- en reinigingstaken bij het onderhouden, reinigen, afwerken en lakken van het interieur en exterieur van voertuigen.
- Ideaal voor het reinigen van alle hoogglanzende oppervlakken, zoals keukenkastfronten, keramische oppervlakken en handgrepen.
- Wasbaar op max. 60°C (niet wassen met wasverzachter)
- Wees voorzichtig bij het reinigen van acrylglas
- Na gebruik gewoon aan de lucht laten drogen
De doek heeft twee verschillende zijden voor verschillende toepassingen. Het hoge gramsgewicht maakt dat deze doek gemakkelijk te hanteren is en zeer absorberend is voor zowel water als vuil. De hoogpolige zijde is bijzonder absorberend, waardoor deze perfect is voor het verwijderen van polijstresten en het bufferen van polijsten van oppervlakken. De doek gesneden met ultrasound, zodat er geen gebogen rand is. Deze doek is ook volledig siliconenvrij en laat geen sporen van pluizen of krassen achter.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!