Precisie micrometers
Betrouwbare meettechniek is in veel branches onmisbaar. Van eenvoudige meetinstrumenten zoals de duimstok, die op geen enkele bouwplaats mag ontbreken, tot zeer gespecialiseerde meetinstrumenten voor het bepalen van temperaturen of elektrische parameters, ze zijn onmisbaar voor handel en industrie. Om de maten van assen, bouten of andere objecten met een ronde buitendiameter betrouwbaar te kunnen bepalen, is het gebruik van micrometers de meest betrouwbare optie. Bij Würth vindt u micrometers in verschillende maten en in digitale en analoge uitvoeringen. Lees meer over micrometers en de toepassingsgebieden van de verschillende productvarianten.
Betrouwbare ronde buitendiameters bepalen met micrometers
Micrometers, ook wel schroefmaten genoemd, worden vooral gebruikt wanneer de precisie van een schuifmaat niet meer voldoende is. Bovendien overtuigen micrometers door hun veelzijdigheid. In de regel bestaan micrometers uit een U-vormige beugel met een schaalverdeling op één poot. De meetspindel bevindt zich tussen de poten. Hier wordt het te meten werkstuk ingestoken en vastgeklemd. Met de analoge schroefmaat kan de maat vervolgens worden afgelezen - met een beetje oefening en een goed oog. Met de digitale micrometer wordt het resultaat weergegeven in het weergaveveld. De analoge variant wordt veelal toegepast in veeleisende omgevingen, bijvoorbeeld bij vocht, omdat deze minder gevoelig is voor invloeden van buitenaf.
Analoge en digitale micrometers van Würth
Micrometers zijn gereedschappen die regelmatig onderhoud nodig hebben, zodat ze echt nauwkeurige resultaten opleveren. Analoge micrometers van Würth bevatten daarom ook een regelmaat en een schaalinstelsleutel. Hiermee kunt u vervolgens het nulpunt en de regelmaat met de schaalmaat vergelijken en eventueel aanpassen. De aandrukkracht kan worden aangepast met behulp van de slipkoppeling aan het uiteinde. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de meetdruk constant en reproduceerbaar is. Bovendien kunnen noch het meetapparaat, noch het meetobject door overmatige druk worden vervormd.
Koop micrometers en ander meetgereedschap bij Würth
Würth weet hoe belangrijk nauwkeurig meten kan zijn voor het werk in het bedrijf en levert daarom zijn klanten meetinstrumenten van de hoogste kwaliteit voor nauwkeurige meetresultaten. Om deze reden zijn alle micrometers en binnenmicrometers voorzien van warmtebescherming op de meetbeugel zodat de beugel en schroef niet alleen de warmte van de hand uitzetten. U kunt bij Würth micrometers in verschillende maten bestellen voor verschillende meetbereiken van 0-25 mm tot 125-150 mm, afhankelijk van uw toepassingsgebied. Natuurlijk vindt u ook interne micrometer met een hoge meetnauwkeurigheid voor het nauwkeurig bepalen van de interne diameters online en in de Würth shops.