Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Microactieve doek Professioneel
Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem effectief reinigingsvermogen
- Droog gebruik
Stof en fijn vuil worden aangetrokken door het statische effect
- Nat/droog gebruik
Verwijdert grof en vettig vuil
- Tijdbesparend
Reinigt zonder reinigingsmiddelen
- Kostenbesparend
- Ideaal voor polijstwerk
- Lage belasting van het milieu
Extreem fijne, sterke vezels
- Uitstekende glij-eigenschappen
- Hologramvrij, hoogglanzend polijsten
- Lange levensduur
- Hecht stof aan hout
Zonder lussen, laat dus geen krassen achter
Wasbaar tot 60°C
- Niet wassen met wasverzachter
- Na gebruik aan de lucht laten drogen
Wasbaar tot 60 °C (gebruik geen wasverzachter). Wees voorzichtig bij het reinigen van acrylglas.
De ”Professional” microvezeldoek is bij uitstek geschikt voor onderhoudsreiniging en detailreiniging van auto's. Hij is ideaal voor alle metalen, textiel, keramische oppervlakken, badkamerartikelen etc. Omdat de doek niet krassend werkt, kan hij ook worden gebruikt voor polijstwerk. Vanwege de grote capaciteit om vet en vuil te absorberen, is hij geschikt voor voorreiniging vóór het spuiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!