Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Grote microvezel-autodoek
Hoogwaardige microvezeldoek om te drogen na nat reinigen in de automobielsector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogwaardige en zachte microvezeldoek (groot), zeer sterk waterabsorberend.
Sterk absorberend
De dikke stof is sterk waterabsorberend - tot 500%
De pluizige structuur neemt tot 5 keer het eigen gewicht in water op
- Geschikt voor snel, eenvoudig en zacht drogen en hoogglanzend polijsten
- De perfecte droogdoek na het nat reinigen van een auto
Zonder lussen
Laat geen krassen achter en is zeer zacht voor de lak
Onderhoudsvriendelijk
Wasbaar op 60°C in de wasmachine (zonder wasverzachter)
XL-formaat
Wasbaar op 60°C in de wasmachine (gebruik geen wasverzachter)
Voor alle autolakken
Veeg met de doek na het wassen met water over de auto.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!